Cheie cu cruce SW.24 / 27 / 32 / pătrat extern 3/4″

Cod articol: 43030005
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 43030005
    EAN / GTIN 4018754025916
    Număr producător 43030005
    L-Număr L60010 1402

    Descriere

    Descriere:

    • DIN 3119/ISO 6788
    • Cu piesă centrală forjată, brațe presate și capete forjate adânci
    • Oțel din aliaj cromat, cromat

    Caracteristică:

    • Lungime [mm): 400 mm
    • Greutate: 2058 g
    • Lățimea pe laturi [mm și inch]: 24; 27; 32 mm; pătrat 3/4″

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături