Jachetă de ploaie Level 2 4XL

Cod articol: 4302200333894XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis gelb / marineblau
Mărime unisex 4XL
Tip produs Jachetă de ploaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4302200333894XL
EAN / GTIN 7330509570418
Număr producător 4302200333894XL
L-Număr L00980 4875

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, impermeabil la vânt și la apă, respirabil 240g/m²

Detalii
Anel D, buzunar de identificare
Guler căptușit cu fleece
Glugă detașabilă, reglabilă

Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecii reglabil cu încheietură interioară din neopren

Buzunare
Buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare

Funcționalitate
Vântură și impermeabilizare cu cusături sudate, Ventilație în spate

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, bandă reflectorizantă cu lățimea de 65 mm

Închidere frontală
Închidere frontală cu butoane, fermoar ascuns din plastic cu două direcții, închidere Storm cu butoane

Descriere:

  • Jacheta de ploaie pentru tine cu sarcini de lucru care necesită o îmbrăcăminte de ploaie durabilă, dar în același timp mobilă
  • Este rezistentă la vânt și impermeabilă cu cusături sudate și are ventilație respirabilă în spate, capac reglabil detașabil
  • Este prevăzută cu buzunare ușor accesibile, cum ar fi buzunarul ID detașabil și retractabil, buzunarele frontale cu capac și buton de apăsare și buzunarul napoelon pe partea frontală interioară
  • Fermoar cu fermoar în două direcții, cu fermoar până la guler, față cu Nasturi de apăsare și buton de furtună care ține lichidul la distanță
  • O potrivire bună cu tiv reglabil și cordon de strângere și mâneci reglabile cu scai și încheietura interioară din neopren care păstrează căldura corpului în ciuda umezelii
  • Guler moale căptușit cu fleece pentru un confort ridicat
  • Certificat conform EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor. Culoarea 4600, 9900 nu este certificată conform EN ISO 20471
  • Culoarea 4600, 5300 și 9900 a fost actualizată
  • Modelul mai vechi este livrat atât timp cât stocul este suficient
  • Pentru modelul actualizat în culoarea 4600, 9900, vezi articolul 4305

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături