Placă din granit Precizie 1 400X250 mm

Cod articol: 430200 400X250

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 876
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 876
    Precizia 1 mm
    Planeitate 0,014 mm
    Grosime 50 mm
    Număr de picioare elastice 4
    Greutate 15 kg
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
    Tip produs Scală gradată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 430200 400X250
    EAN / GTIN 2050001040077

    Descriere

    Execuţie:

    Piatră dură naturală selecţionată.
    • Fără defecte, structură omogenă.
    • Rezistentă la încovoiere şi la torsiune.
    • Absolut inoxidabilă şi rezistentă la acizi, conductivitate termică redusă.
    • Suprafaţă microfină (diamantată). Valorile toleranţelor sunt sub cele admisibile.
    • Muchiile exterioare sunt rectificate.
    • Pentru a permite punerea în echilibru static se recomandă montarea unor puncte de sprijin (adaosuri sferice din oţel) pe partea inferioară.
    • Mai dură decât oţelul călit (6 − 7 conform scalei Mohs), nemagnetică şi neconductibilă electric.

    Precizie:

    Execuţia finală şi controlul sunt realizate în incinte climatizate controlate de computer. Instrumentele de măsură utilizate la control, garantează raportarea cu exactitate faţă de laboratoarele de calibrare de la nivel naţional şi internaţional.
    DIN 876/1 − lepuită cu diamant pentru ateliere şi producţie.

    Livrare:

    Inclusiv certificat de etalonare, ambalaj pentru transport.
    Inclusiv picioare din cauciuc.

    Notă:

    La cerere: Inserţii filetate din oţel inox, şine-canal T din oţel (pentru Cod 430190 nu sunt disponibile canalele T), precizie 000, alte mărimi, dimensiuni intermediare. Transport contra cost.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături