Cheie cu două capete FLEXI SW.16 x 17 mm L.247 mm

Cod articol: 43011617
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43011617
EAN / GTIN 4018754025756
Număr producător 43011617
L-Număr L60010 292

Descriere

Descriere:

  • Cu valori metrice, lățimi inegale ale cheii
  • Cu hexagon dublu pivotant
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a1: 22,2 mm
  • a2: 23,7 mm
  • d1: 38,5 mm
  • d2: 39 mm
  • Lungime [mm): 247 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 234 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 16 x 17 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 16 mm
  • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 17 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături