Cheie cu două capete FLEXI SW.6 x 7 mm L.180 mm

Cod articol: 43010607
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 43010607
    EAN / GTIN 4018754025640
    Număr producător 43010607
    L-Număr L60010 881

    Descriere

    Descriere:

    • Cu valori metrice, lățimi inegale ale cheii
    • Cu hexagon pivotant
    • Construcție stabilă, subțire și ușoară
    • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
    • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
    • Extrem de rezistent, excepțional de durabil
    • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
    • Oțel din aliaj cromat, cromat

    Caracteristică:

    • a1: 23 mm
    • a2: 23 mm
    • d1: 9,5 mm
    • d2: 11 mm
    • Lungime [mm): 180 mm
    • Profil de ieșire: Hexagonal AS-drive
    • Greutate: 51 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 6 x 7 mm
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 6 mm
    • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 7 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături