1/2″ Cheie pentru bujii de aprindere 20.8 mm

Cod articol: 4300C 20.8mm
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4300C 20.8mm
EAN / GTIN 4991644083688
Număr producător 4300C 20.8mm
L-Număr L60050 5691

Descriere

Descriere:

Lungime: 22 mm
Dimensiune D2: 70 mm
D1: 26,9 mm
Lungime: 13,5 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 20.8 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături