1/2″ Cheie pentru bujii de aprindere 16 mm

Cod articol: 4300C 16mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4300C 16mm
EAN / GTIN 4991644083664
Număr producător 4300C 16mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 21 mm
Dimensiune D2: 70 mm
D1: 21 mm
Lungime: 13 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 16 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături