1/2″ Cheie cu soclu, (inch) 1.7/16″

Cod articol: 4300A 1.7/16
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4300A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644077526
Număr producător 4300A 1.7/16
L-Număr L60050 7296

Descriere

Descriere:

Lungime: 77 mm
Dimensiune D2: 43 mm
D1: 48 mm
Lungime: 36 mm
Înălțime: 54 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.7/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături