R 50-110 R - Set de inele de antrenare pentru freze de ștanțare SELF GRIP

Cod articol: 4300421
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Inel de antrenare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4300421
EAN / GTIN 7291075220223
Număr producător 4300421
L-Număr L24000 268

Descriere

Descriere:

R - Set de inele de antrenare pentru freze de ștanțare SELF GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 110 mm
  • Lungimea corpului (LB): 14 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): R 50-110
  • Diametrul capului de şurub (DBC): 80 mm

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.