Execuţie:
montat
Descriere:
Construcție tubulară din oțel/profil de oțel, acoperită cu pulbere RAL 5007. 1 raft fix și 2 rafturi libere din panouri din material derivat din lemn, suprafață decor fag, inserate în oțel unghiular cu muchia de 15 mm înălțime pe laturile lungi. Rafturile libere pot fi introduse în mod variabil, grila de agățare 120 mm. Înclinație posibilă cu inserție înclinată aprox. 15 și aprox. 30 de grade. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1250
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Lungime totală (mm): 1430
Lățimea totală (mm): 620
Înălțime totală (mm): 1560
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3