Set de micrometre digitale de interior 25-50 mm

Cod articol: 429112 25-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 133,50 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 25 mm - 50 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Număr de micrometre 3
Număr de inele de calibrare 2
⌀ inel calibrare 30 / 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429112 25-50
EAN / GTIN 4946368562933
Număr producător 468-983

Descriere

Execuţie:

Citire directă pe afişajul digital clar, uşor vizibil. Măsurare sigură, fără erori fără vernier. „Funcţia Lock“ împiedică reglarea accidentală a punctului zero. Consum redus de energie electrică. Cu control de încărcare şi indicare a erorilor.
Suprafeţe de măsurare şi părţile de uzură din carbură, de la Ref. 12−25 suprafeţele de măsurare sunt din oţel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate mare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 429110, calibre-inel.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături