{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 5 mm - 6 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,002 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 17 mm | |
Adâncime de măsurare | 22 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungimea totală | 115 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 2 puncte |
Cod articol | 429100 5-6 | |
EAN / GTIN | 4946368080505 | |
Număr producător | 368-005 |