Micrometru de interior mic 4-5 mm

Cod articol: 429100 4-5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 45,10 € /buc.
  • 22,70 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 4 mm - 5 mm
Citire 0,001 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,002 mm
⌀ tamburului micrometric 17 mm
Adâncime de măsurare 22 mm
Tehnică de măsurare analog
Lungimea totală 115 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429100 4-5
EAN / GTIN 4946368080499
Număr producător 368-004

Descriere

Execuţie:

Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplu de frecare. Reglarea capului micrometric (cu 2 suprafeţe de măsurare din carbură) se realizează cu un pin de antrenare armat cu carbură.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea exactă a diametrelor şi a concentricităţii alezajelor.

Accesorii opţionale:

Inele de control Cod 484030.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături