Micrometru de interior mic, Domeniu de măsurare: 2-2,5mm

Cod articol: 429100 2-2,5
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 22,70 € /buc.
  • 45,10 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 2 mm - 2,5 mm
Citire 0,001 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,002 mm
⌀ tamburului micrometric 17 mm
Adâncime de măsurare 12 mm
Tehnică de măsurare analog
Lungimea totală 105 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 429100 2-2,5
EAN / GTIN 4946368080468
Număr producător 368-001
Producător Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplu de frecare. Reglarea capului micrometric (cu 2 suprafeţe de măsurare din carbură) se realizează cu un pin de antrenare armat cu carbură.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea exactă a diametrelor şi a concentricităţii alezajelor.

Accesorii opţionale:

Inele de control Cod 484030.