Micrometru de interior mic 2,5-3 mm

Cod articol: 429100 2,5-3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,40 € /buc.
  • 21,80 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 2,5 mm - 3 mm
Citire 0,001 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,002 mm
⌀ tamburului micrometric 17 mm
Adâncime de măsurare 12 mm
Tehnică de măsurare analog
Lungimea totală 105 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429100 2,5-3
EAN / GTIN 4946368080475
Număr producător 368-002

Descriere

Execuţie:

Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplu de frecare. Reglarea capului micrometric (cu 2 suprafeţe de măsurare din carbură) se realizează cu un pin de antrenare armat cu carbură.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea exactă a diametrelor şi a concentricităţii alezajelor.

Accesorii opţionale:

Inele de control Cod 484030.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.