Micrometru de interior Holtest 6-8 mm

Cod articol: 429000 6-8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,40 € /buc.
  • 21,80 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Standard: Normă de lucru
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 6 mm - 8 mm
Citire 0,001 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,004 mm
⌀ tamburului micrometric 17 mm
Dimensiune a 2 mm
Adâncime standard de măsurare 57 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 157 mm
Tehnică de măsurare analog
Lungimea totală 106 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429000 6-8
EAN / GTIN 4946368517155
Număr producător 368-161

Descriere

Execuţie:

Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplu de frecare.
Pentru găuri străpunse, suprafeţe de măsurare din oţel călit.

Accesorii opţionale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Micrometru de interior Holtest  6-8 mm

Micrometru de interior Holtest 6-8 mm

La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
407,88 €
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
342,16 €
Eroare de toleranţă 0,004 0,004
Domeniu de măsurare 6 ;8 6 ;8
Pasul tamburului micrometric 1/50 1/50
Standard Normă de lucru Normă de fabricaţie
Adâncime standard de măsurare 57 54
Dimensiune a 2 1,5
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte Micrometru de interior în 3 puncte

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături