Set de micrometre de interior 20-50 mm

Cod articol: 428991 20-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 115,00 € /buc.
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 20 mm - 50 mm
Citire 0,005 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,006 mm
Tehnică de măsurare analog
Număr de micrometre 4
Număr de inele de calibrare 2
⌀ inel calibrare 25 / 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428991 20-50
EAN / GTIN 4045197276384

Descriere

Execuţie:

Componentele de citire şi de operare sunt cromate mat (de la ⌀ 12 din carbură palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la ⌀ 12 din carbură).

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428990, inele calibrare (pentru reglare) şi prelungitoare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb