Set de micrometre digitale de interior 20-50 mm

Cod articol: 428940 20-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 119,50 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 52
  • Asigurare valoare măsurată: Sistem de blocare a referinţei MAHR

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 20 mm - 50 mm
Citire comutabilă mm / inch
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 52
Asigurare valoare măsurată Sistem de blocare a referinţei MAHR
Tehnică de măsurare digital
Număr de capete micrometrice 4
Număr de inele de calibrare 2
⌀ inel calibrare 25 / 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428940 20-50
EAN / GTIN 4059192011024
Număr producător 4191162

Descriere

Execuţie:

Citire uşoară, directă pe afişajul digital cu contrast mare. Sistemul Reference permite începerea imediată a măsurătorii. Comutabil de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Racord filetat pentru schimbarea uşoară a capetelor micrometrice. Cap micrometric autocentrant, de la 12 mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40 mm cap micrometric din aluminiu pentru uşurarea greutăţii. De la 12 mm pentru măsurători până la baza găurii.

Funcţionare:

IP52: Protecţie la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 428930 cu calibre-inel de reglare aferente.