Micrometru digital de interior cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 125-150mm

Cod articol: 428930 125-150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 42,60 € /buc.
  • 45,10 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 52
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference-Lock-System

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 125 mm - 150 mm
Citire 0,001 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,006 mm
Dimensiune a 0,5 mm
Adâncime standard de măsurare 132 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 282 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 52
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428930 125-150
EAN / GTIN 4059192010867
Număr producător 4191035

Descriere

Execuţie:

Citire uşoară, directă pe afişajul digital cu contrast mare. Sistemul Reference permite începerea imediată a măsurătorii. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Reference-Lock previne erori de măsurare, din cauza acţionării greşite a tastelor de comandă. Comutabil de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Racord filetat pentru schimbarea uşoară a capetelor micrometrice. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru uşurarea greutăţii. De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii.

Funcţionare:

IP52: Protecţie la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Prelungitor Cod 428950, cablu de date Cod 498940, inele de calibrare Cod 484030.