{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Domeniu de măsurare | 10 mm - 20 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Număr de capete micrometrice | 3 | |
⌀ inel calibrare | 12,5 / 20 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru în 3 puncte |
Cod articol | 428771 10-20 | |
EAN / GTIN | 5051102251512 |