{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Domeniu de măsurare | 20 mm - 50 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Număr de capete micrometrice | 3 | |
⌀ inel calibrare | 20 / 35 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru în 3 puncte |
Cod articol | 428770 20-50 |