{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 863 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Messbereich | 65 mm - 80 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,005 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Dimensiune a | 0,5 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 80 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 230 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru în 3 puncte |
Cod articol | 428761 65-80 | |
EAN / GTIN | 2050002078062 |