Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XT Holematic cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 6-10mm

Cod articol: 428752 6-10
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 69,00 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN 863
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfață Bluetooth®
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Aplicaţie radio: HID (Human Interface Device); Software-ul producătorului; Aplicaţie HCT Mobile

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HCT
Standard DIN 863
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Domeniu de măsurare 6 mm - 10 mm
Citire 0,001 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,004 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfață Bluetooth®
Clasă de protecţie IP IP 67
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Software-ul producătorului; Aplicaţie HCT Mobile
Tehnică de măsurare digital
Număr de capete micrometrice 2
⌀ inel calibrare 8 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 428752 6-10
EAN / GTIN 5051102207519

Descriere

Execuţie:

Dispozitive de măsurare rapidă în 3 puncte, pentru interior Holematic, pentru măsurarea găurilor înfundate, de la mărimea Ref. 12,5−16. Bacuri fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5−16, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afişaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicaţia opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă şi cu acurateţe la repetare datorită mânerului tip pistol şi datorită forţei constante de măsurare.

Funcţionare:

  • Comutare mm/inch.
  • Reglarea a 2 valori presetate.
  • Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428702 şi calibre-inel cu certificat de calibrare UKAS.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, Dongle USB Cod 498952, calibre-inele Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.