Rotiță din aluminiu turnat

Cod articol: 42873
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42873
EAN / GTIN 4003866428731
Număr producător 42873
L-Număr L90010 1202

Descriere

Descriere:

Pentru disiparea electrostatică.
Roată din aluminiu turnat, Ø 125 mm, cu ax din oțel galvanizat, cu manete separate pentru funcția de frânare și eliberare; cu centrare a sarcinii în stare frânată.
Interval de reglare: 30 cm.
Dimensiunea de livrare: 1 bucată.

Caracteristică:

Greutate 6,2 kg
Capacitate de încărcare 500 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături