Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Holematic cu bluetooth 10-12,5 mm

Cod articol: 428702 10-12,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 21,80 € /buc.
  • 43,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Aplicaţie radio: HID (Human Interface Device); Software-ul producătorului; Aplicaţie HCT Mobile

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie HCT
    Standard DIN 863
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
    Domeniu de măsurare 10 mm - 12,5 mm
    Citire 0,001 mm
    Citire comutabilă mm / inch
    Eroare de toleranţă 0,004 mm
    Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
    Clasă de protecţie IP IP 67
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Dimensiune a 1,9 mm
    Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Software-ul producătorului; Aplicaţie HCT Mobile
    Adâncime standard de măsurare 58 mm
    Adâncime de măsurare cu prelungitor 134 mm
    Tehnică de măsurare digital
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Micrometru în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 428702 10-12,5
    EAN / GTIN 5051102207762

    Descriere

    Execuţie:

    Dispozitive de măsurare rapidă în 3 puncte, pentru interior Holematic, pentru măsurarea găurilor înfundate, de la mărimea Ref. 12,5−16. Bacuri fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5−16, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afişaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicaţia opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS.

    Avantaj:

    Măsurare foarte rapidă şi cu acurateţe la repetare datorită mânerului tip pistol şi datorită forţei constante de măsurare.

    Funcţionare:

    • Comutare mm/inch.
    • Reglarea a 2 valori presetate.
    • Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.
    IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Pistol de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

    Accesorii opţionale:

    Cablu de date Cod 498948, Dongle USB Cod 498952, calibre-inele Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

    Piese de schimb:

    Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături