Sistem măsurare alezaje ULTIMA, Domeniu de măsurare: 6-10mm

Cod articol: 428675 6-10
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 6 mm - 10 mm
Tehnică de măsurare digital
Citire 0,0001 mm
Citire 0,0001 inch
Număr de capete micrometrice 2
Număr de inele de calibrare 1
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428675 6-10
EAN / GTIN 2050002079984

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare de înaltă precizie pentru ⌀ intern. Set constând din micrometru de interior,
diverse capete de măsurare, inele de calibrare şi unitate de afişare D62S.
  • Forţă de măsurare constantă pentru o repetabilitate excelentă.
  • Autocentrarea capetelor micrometrice în alezaj.
  • Sistem FASTFIT, pentru înlocuirea rapidă a capetelor de măsurare.
  • Suport multitester: Dacă dispuneţi deja de palpatoare de măsurare şi afişaj digital (chiar şi mărci străine), în cele mai multe cazuri, acestea pot fi folosite cu sistemul ULTIMA.
  • Instrumentul de măsurare este compatibil cu afişajele D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Vârfuri de măsurare ceramice de la 12 mm.
  • Măsurarea de găuri înfundate de la 12 mm, în versiune standard.
  • Pentru măsurarea diverselor piese la aceeaşi staţie de măsurare, este posibilă conectarea mai multor palpatoare de măsurare la o singură unitate de afişare.

Livrare:

Mâner cu palpator de măsurare integrat, capete de măsurare, inele de calibrare, alimentator, instrucţiuni de utilizare, husă și certificate de calibrare (UKAS).

Notă:

Domeniul de măsurare a capetelor individuale de măsurare, la alegere de la 2 la 310 mm (0,080 inch – 12,000 inch). Tipuri de capete de măsurare speciale – de exemplu, pentru măsurarea filetelor, a canalelor, a angrenajelor, a găurilor adânci etc., –, disponibile la cerere.