Aparat de măsurare universal în cutie de lemn, Tip: 30-250

Cod articol: 428300 30-250

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 47,20 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 20 mm
Domeniu de măsurare interioară 30 mm - 255 mm
Domeniu de măsurare exterioară 0 mm - 220 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428300 30-250
EAN / GTIN 5051102226206

Descriere

Execuţie:

Construcţie tubulară uşoară, stabilă. Două elemente portante ale braţului de măsurare pentru prinderea diferitelor vârfuri de măsurare. Element fix portant al braţului de măsurare (fără canal de ghidare) deplasabil pe ţeavă pentru un reglaj aproximativ. Element portant mobil al braţului de măsurare pe ghidaj cu bile, de precizie, fără joc şi fără frecare, ce asigură precizie maximă. Forţă de măsurare constantă datorită unui resort de presiune integrat. Pentru introducerea fără atingere în poziţia de măsurare, braţul de măsurare mobil este retractabil. Domeniul de măsurare poate fi extins la alegere printr-un prelungitor opţional (max. 3000 mm). Utilizabil cu un ceas comparator sau cu un ceas comparator de precizie cu ⌀ cozii de 8 mm h6.

Aplicaţie:

Aparat universal de măsurare pentru măsurări comparative. Pentru măsurări exterioare şi interioare pe diverse forme de piese şi pentru măsurarea pragurilor înguste. Cu accesorii speciale pentru măsurarea marginilor de centrare, canelurilor, canalelor, formelor de coadă de rândunică, conurilor, dinţilor precum şi filetelor interioare şi exterioare.

Livrare:

Aparat de bază, cutie de lemn.

Accesorii opţionale:

Ceas comparator sau ceas comparator de precizie cu domeniu de măsurare de 25 mm.