Instrument universal de măsură Multimar 610-1015 mm

Cod articol: 428051 610-1015
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 236,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Multimar
    Domeniu de măsurare 610 mm - 1.015 mm
    Domeniu de măsurare 12 mm
    Domeniu de măsurare interioară 610 mm - 1.015 mm
    Domeniu de măsurare exterioară 580 mm - 985 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Instrument universal de măsură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 428051 610-1015
    EAN / GTIN 4059192024925

    Descriere

    Execuţie:

    Construcţie tubulară stabilă, şlefuită şi cromată dur. Două elemente portante ale braţului de măsurare pentru prinderea diferitelor vârfuri de măsurare. Este posibilă extinderea domeniului de măsurare cu 75 mm prin inversarea braţelor de măsurare. Utilizabil cu un ceas comparator sau cu un indicator de precizie cu ⌀ cozii 8 h 6 mm (livrare fără ceas comparator).
    • Siguranţa la măsurare şi precizia de repoziţionare sunt mari datorită ghidajului cu bile foarte precis.
    • Mânere de protecţie termică
    • Sensul forţei de măsurare poate fi selectat pentru măsurare exterioară şi interioară.
    • Forţă de măsurare constantă datorită resortului de presiune, integrat.
    • Elementul portant mobil se sprijină pe ghidaj cu bile, de precizie, fără joc şi fără frecare.
    • Coloane robuste, şlefuite şi cromate dur.
    • Montaj simplu datorită blocurilor de aşezare şi de montaj.

    Aplicaţie:

    • Dimensiuni exterioare şi interioare.
    • Filet exterior şi interior.
    • Margini pentru centrare.
    • Piese cu praguri înguste, caneluri şi canale.
    • Con exterior şi interior.
    • Dantură exterioară şi interioară şi multe altele.

    Notă:

    Până la un interval de măsurare 2500 mm cu tub din fibră de carbon, de construcţie uşoară, la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături