Dispozitiv de măsurare rapidă DM1 în 2 puncte 75 mm

Cod articol: 428030 75
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare maxim (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare interioară 18 mm - 75 mm
Domeniu de măsurare exterioară 6 mm - 70 mm
Forţă de măsurare 2,6 N
Tehnică de măsurare analog
Lungime 142 mm
Lăţime 110 mm
Tip produs Dispozitiv de măsurare în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428030 75
EAN / GTIN 4045197412072
Număr producător 428030 75

Descriere

Execuţie:

Model robust pentru utilizare directă pe centrul de strunjire / frezare. Pentru verificarea diametrelor interioare şi exterioare, concentricităţii, canelurilor şi grosimilor pereţilor, cu o acurateţe la repetare de 2 µm. Utilizabil cu un ceas comparator sau indicator de precizie cu ⌀ tijei 8 h6 mm şi ⌀ maxim al carcasei 62 mm (livrare fără ceas comparator).

Avantaj:

Durate reduse de măsurare şi de montaj, robust şi uşor de întreţinut.

Livrare:

Dispozitiv de măsurare montat complet;
inclusiv 2 perechi de discuri de măsurare acoperite cu TiN (1×⌀ 8 mm / 1×⌀ 13 mm),
3 şurubelniţe unghiulare (SW 3, 4 şi 5).