Șurubelniță pentru piulițe ∙ cu mâner în T

Cod articol: 428-11
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428-11
EAN / GTIN 4000896019304
Număr producător 428-11
L-Număr L60140 1308

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Mâner T ergonomic cu 2 componente HAZET
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 11 mm
  • Dimensiuni / lungime: 264 mm
  • Lungime l1: 230 mm
  • Diametru: 16 mm
  • Greutate netă (kg): 0.15 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături