Scară cu trepte 2x7 trepte

Cod articol: 42714
La cerere
Necunoscut
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
Execuţia treptelor Stufe
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42714
EAN / GTIN 4031405427143
Număr producător 042714

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Patru extensii de bară cu ghidaj glisant solid și mâner ergonomic în formă de stea
  • Reglabil continuu: Partea de urcare până la 300 mm, partea de susținere până la 800 mm
  • Mecanism de reglare extern / mâner în formă de stea pentru acces sigur la scară fără a se împiedica
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Articulaţie masivă din aluminiu, înşurubată cu 4 șuruburi.
  • Echipat opțional cu plăcuțe pentru trepte Clip-Step, Clip-Step R13 și Clip-Step Relax
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3450 mm
  • Lungime totală pliată: 1737 mm
  • Înălţime: 1610 mm
  • Lățime coloană: 24,5 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lungime pas: 1370 mm
  • Lungime max. Treaptă extinsă: 1730 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x7 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățimea exterioară inferioară, secțiunea de urcare extinsă: 673 mm
  • Lățime exterioară inferioară, scară retrasă: 640 mm
  • Lățime exterioară inferioară, suport extins: 730 mm
  • Interval de reglare maxim pe secțiunea de ascensiune: 300 mm
  • Interval de reglare max. Pe partea de suport: 800 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături