Scară cu trepte pentru urcarea scărilor 2x6 trepte

Cod articol: 42712
La cerere
Necunoscut
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
    Execuţia treptelor Stufe
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 42712
    EAN / GTIN 4031405427129
    Număr producător 042712
    L-Număr L90240 41

    Descriere

    Descriere:

    • Scară staționară din aluminiu
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • 80 mm adâncime, trepte canelate
    • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
    • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
    • Patru extensii de bară cu ghidaj glisant solid și mâner ergonomic în formă de stea
    • Reglabil continuu: Partea de urcare până la 300 mm, partea de susținere până la 800 mm
    • Mecanism de reglare extern / mâner în formă de stea pentru acces sigur la scară fără a se împiedica
    • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
    • Articulaţie masivă din aluminiu, înşurubată cu 4 șuruburi.
    • Echipat opțional cu plăcuțe pentru trepte Clip-Step, Clip-Step R13 și Clip-Step Relax
    • Spațiere pași: 235 mm
    • Sarcină maximă: 150 kg

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 3200 mm
    • Lungime totală pliată: 1487 mm
    • Înălţime: 1380 mm
    • Lățime coloană: 24,5 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Complet asamblate
    • Înclinare: 70 °
    • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
    • Lungime pas: 1200 mm
    • Lungime max. Treaptă extinsă: 1460 mm
    • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
    • Număr de trepte/trepte: 2x6 pași
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
    • Execuție pas: Etape
    • Lățimea exterioară inferioară, secțiunea de urcare extinsă: 644 mm
    • Lățime exterioară inferioară, scară retrasă: 610 mm
    • Lățime exterioară inferioară, suport extins: 710 mm
    • Interval de reglare maxim pe secțiunea de ascensiune: 300 mm
    • Interval de reglare max. Pe partea de suport: 800 mm
    • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături