Cuttere diagonale Micro-Tech buendig

Cod articol: 427.MT
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 427.MT
EAN / GTIN 3148511759158
Număr producător 427.MT
L-Număr L60130 5474

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: 30 de muchii de tăiere oblice cu adâncitură în spate
  • tăiere: la nivel
  • diametru fir Cu-Ni 0,2 - 0,6 mm

Caracteristică:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6