{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare (cursă) | 0 mm - 50 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,003 mm | |
⌀ pivot | 11 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 49 mm | |
⌀ tijei de prindere | 18 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
Lungimea tijei de prindere | 14 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungimea totală | 172 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Micrometru tampon |
Cod articol | 426510 0-50 | |
EAN / GTIN | 4946368610276 | |
Număr producător | 164-163 |