Șurubelniță cu piuliță ∙ flexibilă

Cod articol: 426-6
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 426-6
    EAN / GTIN 4000896019250
    Număr producător 426-6
    L-Număr L60140 422

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Coliere de furtun la sisteme de răcire și încălzire
    • Forma lamei: Flexibil
    • Mâner ergonomic cu 1 componentă trinamic
    • Made in Germany
    • Acţionare: Profil hexagon exterior
    • Lățime cheie: 6 mm
    • Dimensiuni / lungime: 300 mm
    • Lungime l1: 190 mm
    • Greutate netă (kg): 0.16 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături