Combimaster Plus X - scara combinată 2 x 12

Cod articol: 42572
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scară multifuncţională

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 42572
    EAN / GTIN 4003866425723
    Număr producător 42572
    L-Număr L90010 1085

    Descriere

    Descriere:

    Două scări într-una singură: scară cu trepte și scară extensibilă în combinație pentru a sta în picioare în siguranță.
    Poate fi utilizată ca scară extensibilă în 2 părți sau ca scară accesibilă din ambele părți.
    Curele de perlon de înaltă rezistență cu curea de fixare cusută pentru a preveni împrăștierea.
    Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
    Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
    Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.

    Caracteristică:

    Înălțime de lucru 6,8 m
    Încărcare max. 150 kg
    Lățime traversă 1 m
    Greutate 15,3 kg
    Lungimea scării, retractată 3,54 m
    Material aluminiu
    Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
    Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
    Număr de trepte 12
    Numărul de germeni 2 × 12
    Adâncimea treptei 30 mm
    Înălțime verticală ca scăriță 3,33 m
    Lățimea exterioară 420 mm

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături