Descriere:
Două scări într-una singură: scară cu trepte și scară extensibilă în combinație pentru a sta în picioare în siguranță.
Poate fi utilizată ca scară extensibilă în 2 părți sau ca scară accesibilă din ambele părți.
Curele de perlon de înaltă rezistență cu curea de fixare cusută pentru a preveni împrăștierea.
Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 4,9 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea grinzii transversale 0,8 m
Greutate 10,1 kg
Lungimea scării, retractată 2,42 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de germeni 2 × 8
Număr de germeni 8
Adâncimea treptei 30 mm
Înălțime verticală ca scăriță 2,27 m
Lățimea exterioară 420 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.