Execuţie:
Instrumente manuale de măsurare, reglabile cu cale plan-paralele, extrem de precise, cu sistem de măsurare inductiv. Corp robust. Protecţie izolatoare pentru mâini. Nicovala lepuită cu precizie, stabilă poate fi reglată cu un filet fin. Opritor de centrare reglabil pentru reglarea pe centrul piesei. Afişaj uşor lizibil, rotativ. Modul de date opţional pentru înregistrarea şi salvarea în jurnale a valorilor de măsurare în calculator.
Suprafaţa mare de măsurare de 10 mm asigură o aşezare stabilă pe piesa de verificat.
Avantaj:
- Precizie foarte ridicată de măsurare şi de repoziţionare.
- Precizie ridicată de repoziţionare prin aplicarea unei forţe constante de măsurare.
- Rezultat stabil al măsurării datorită izolaţiei pentru mâini.
- Utilizare flexibilă pe maşină sau în spaţiul de măsurare.
- Modul pentru toleranţă reglabil cu afişarea scalei şi semnal optic pentru măsurările Trece / Nu trece facilitează utilizarea la măsurarea în serie.
- Senzor de temperatură comutabil.
Funcţionare:
IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Aplicaţie:
Măsurare extrem de precisă a componentelor. Verificarea în serie a pieselor de strunjire şi frezare – mod de vizualizare a toleranţelor.
Accesorii opţionale:
Software-ul opţional FMS-S01 permite ca pasametrul digital să fie configurat şi direct pe PC printr-un cablu. Astfel pot fi activate şi setate funcţii precum calibrări, funcţii LED şi culori, reprezentări cu bare, moduri de măsurare sau protecţie prin parolă.