Micrometru cu ceas comparator de precizie pe suport 0-50 mm

Cod articol: 424805 0-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 59,60 € /buc.
  • 41,00 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 0 mm - 50 mm
Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie ±0,05 mm
Citire micrometru 0,005 mm
Citire ceas comparator de precizie 0,001 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ pivot 7,5 mm
⌀ tamburului micrometric 25 mm
Tehnică de măsurare analogic
Tip produs Micrometru cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 424805 0-50
EAN / GTIN 4059192004774
Număr producător 4154030

Descriere

Execuţie:

Etrier rezistent din oţel, posibilitate de înclinare la 45° în raport cu baza robustă. Opritor reglabil pe înălţime. Tijă de măsurare din oţel inoxidabil, călită şi rectificată. Suprafeţe de măsurare armate cu carbură. Vernier şi părţile de citire cromate mat. Cu protecţie izolatoare pentru mâini. Forţă de măsurare constantă. Tija mobilă realizează deschiderea cu un levier. Recomandat în special pentru piese fabricate în serie, precise şi pentru un control rapid.

Precizie:

Ceas comparator de precizie DIN 863 − Micrometru 2 µm.

Livrare:

Inclusiv ceas comparator de precizie Millimess Cod 434674 Ref 50/1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb