Descriere:
Proiectare patentată a treptelor: conexiune robustă, stabilă, durabilă, cu flanșă, treaptă-șanț.
Trepte cu trepte de 80 mm adâncime.
Curele perlate de înaltă rezistență, cu urechi de fixare cusute pentru a preveni depărtarea.
Balamale robuste din oțel.
Picioare ferme datorită saboților din plastic antiderapanți.
Profil de treaptă închis și tub de ghidare integrat.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3 m
Sarcina max. 150 kg
Greutate 14,6 kg
Suprafața de bază 1,27 m × 0,54 m
Lungimea scării 1,61 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte 216 mm
Număr de trepte 2 × 7
Număr de trepte 7
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,5 m
Lățimea exterioară inferioară 0,54 m
Notă:
Conformă cu standardul profesional EN 131.