Descriere:
Trepte cu trepte de 80 mm adâncime.
Platformă mare pentru statul în picioare cu nervuri antiderapante.
Tavă de depozitare practică cu spațiu suficient pentru unelte și piese mici.
Proiectare patentată a treptelor: conexiune robustă, stabilă, durabilă, cu flanșă, treaptă-șanț.
Stabilitate optimă a platformei datorită profilului din aluminiu extrudat.
Două cricuri de pod realizate din profil extrudat.
Picioare ferme datorită saboților din plastic antiderapanți.
Profil de treaptă închis și tub de ghidare integrat.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,25 m
Sarcina max. 150 kg
Greutate 8 kg
Suprafața podelei 1,14 m × 0,49 m
Înălțimea montantului secțiunii de urcare/susținere 48mm / 48mm
Lungimea scării 2,03 m
Lățimea platformei 250 mm
Înălțimea platformei 1,26 m
Lungimea platformei 250 mm
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte 216 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 6
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,86 m
Lățimea exterioară inferioară 0,49 m
Notă:
Conformă cu standardul profesional EN 131.