Nova S - Scară cu 4 trepte

Cod articol: 42454
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 4

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42454
EAN / GTIN 4003866424542
Număr producător 42454
L-Număr L90030 42

Descriere

Descriere:

Trepte cu trepte de 80 mm adâncime.
Platformă mare pentru statul în picioare cu nervuri antiderapante.
Tavă de depozitare practică cu spațiu suficient pentru unelte și piese mici.
Proiectare patentată a treptelor: conexiune robustă, stabilă, durabilă, cu flanșă, treaptă-șanț.
Stabilitate optimă a platformei datorită profilului din aluminiu extrudat.
Două cricuri de pod realizate din profil extrudat.
Picioare ferme datorită saboților din plastic antiderapanți.
Profil de treaptă închis și tub de ghidare integrat.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,85 m
Sarcina max. 150 kg
Greutate 5,8 kg
Suprafața podelei 0,84 m × 0,44 m
Înălțimea montantului secțiunii de urcare/susținere 48mm / 48mm
Lungimea scării 1,57 m
Lățimea platformei 250 mm
Înălțimea platformei 0,83 m
Lungimea platformei 250 mm
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte 216 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 4
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,43 m
Lățimea exterioară inferioară 0,44 m

Notă:

Conformă cu standardul profesional EN 131.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături