Descriere:
Platformă de lucru din aluminiu, aprox. 400 x 400 mm, cu balustradă de siguranță pe trei laturi (înălțime 1.000 mm).
Balustradă de protecție de jur împrejur pe 3 laturi pentru o siguranță maximă a muncii.
Înălțime balustradă: 1.000 mm.
Balustradă pliabilă pentru transport cu economie de spațiu.
Stare confortabilă, fără oboseală și în siguranță pe treptele cu adâncime de 80 mm cu nervuri de siguranță.
Balustrade anodizate.
Conexiune treaptă-stil cu 3 ori nituite.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,99 m
Sarcina max. 150 kg
Înălțimea balustradei 1 m
Greutate 15 kg
Suprafața de bază 1,77 m × 0,75 m
Înălțimea montantului secțiunii de urcare/susținere 48 mm /
Înălțime, inclusiv balustrada de protecție 2,99 m
Lungimea scării 3,28 m
Lățimea platformei 400 mm
Înălțimea platformei 1,99 m
Lungimea platformei 400 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 8
Adâncimea treptei 80 mm
Lățimea exterioară inferioară 0,75 m