ZAP Neo S - Scară cu platformă ZAP cu 3 trepte

Cod articol: 42440
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 42440
EAN / GTIN 4003866424405
Număr producător 42440
L-Număr L60070 3749

Descriere

Descriere:

Platformă de lucru din aluminiu, aprox. 400 x 400 mm, cu balustradă de siguranță pe trei laturi (înălțime 1.000 mm).
Balustradă de protecție de jur împrejur pe 3 laturi pentru o siguranță maximă a muncii.
Înălțime balustradă: 1.000 mm.
Balustradă pliabilă pentru transport cu economie de spațiu.
Stare confortabilă, fără oboseală și în siguranță pe treptele cu adâncime de 80 mm cu nervuri de siguranță.
Balustrade anodizate.
Conexiune treaptă-stil cu 3 ori nituite.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,74 m
Sarcina max. 150 kg
Înălțimea balustradei 1 m
Greutate 9,3 kg
Suprafața de bază 0,92 m × 0,61 m
Înălțimea montantului secțiunii de urcare/susținere 48 mm /
Înălțime, inclusiv balustrada de protecție 1,74 m
Lungimea scării 1,93 m
Lățimea platformei 400 mm
Înălțimea platformei 0,74 m
Lungimea platformei 400 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 3
Adâncimea treptei 80 mm
Lățimea exterioară inferioară 0,62 m

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături