Variotec V - scară telescopică 4 x 4 Spr.

Cod articol: 42437
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 4×4

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42437
EAN / GTIN 4003866424375
Număr producător 42437
L-Număr L90010 1333

Descriere

Descriere:

Înălțimea de lucru dorită poate fi reglată la o distanță între trepte de 280 mm.
Pliere compactă și cu economie de spațiu pentru transport.
Cu balamale automate din oțel, nr. de comandă 42396 cu îmbinare lamelară din aluminiu.
Montanți realizați din profile de aluminiu extrudat pentru stabilitate maximă.
Racordarea stâlpului cu zăbrele de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Cu stabilizatori pliabili pentru utilizare ca scară simplă în conformitate cu EN131-1.
Stâlpii exteriori pot fi pliați pentru a economisi spațiu în timpul transportului sau atunci când sunt folosiți ca scăriță.

Caracteristică:

Înălțime de lucru ca scară simplă 4,95 m
Înălțime de lucru ca scăriță 3,4 m
Sarcina max. 150 kg
Lățime 0,64 m
Greutate 16 kg
Înălțimea montantului 60mm / 70mm
Lungime 1,3 m
Lungime ca scară simplă 4,17 m
Material aluminiu
Dimensiuni, pliată 1,3 m × 0,64 m × 0,21 m
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Număr de trepte 4
Număr de trepte 4 × 4
Adâncimea treptei 30 mm
Înălțime verticală ca scăriță 2,2 m

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături