Descriere:
Poate fi utilizată ca scară simplă, ca scară cu două fețe sau ca platformă de lucru practică.
Lățimea exterioară a corpului scării: 350 mm.
Articolele cu nr. de comandă 42381 - 42383 sunt echipate cu două bare transversale, iar cele cu nr. de comandă 42384 cu o singură bară transversală.
Pantofi din plastic înlocuibili pentru o poziție în picioare antiderapantă.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 5,5 m
Sarcina max. 150 kg
Lățime 0,9 m
Greutate 15,5 kg
Lungime 1,3 m
Lungime ca scară simplă 4,74 m
Lungime ca scăriță 2,41 m
Material aluminiu
Dimensiuni, pliată 1,3 m × 0,9 m × 0,26 m
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Număr de trepte 4
Număr de trepte 4 × 4
Adâncimea treptei 30 mm
Înălțimea scării verticale 2,3 m
Lățimea inferioară, exterioară 0,9 m
Lățimea exterioară 350 mm