Descriere:
Poate fi utilizată ca scară simplă, ca scară cu două fețe sau ca platformă de lucru practică.
Lățimea exterioară a corpului scării: 350 mm.
Articolele cu nr. de comandă 42381 - 42383 sunt echipate cu două bare transversale, iar cele cu nr. de comandă 42384 cu o singură bară transversală.
Pantofi din plastic înlocuibili pentru o poziție în picioare antiderapantă.
Cu platformă din lemn rabatabilă pentru utilizare ca platformă de lucru.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 5 m
Sarcina max. 150 kg
Lățime 0,8 m
Greutate 19 kg
Înălțime ca platformă de lucru 0,99 m
Lungime 1,22 m
Lungime ca scară simplă 4,19 m
Lungime ca platformă de lucru 2,11 m
Lungime ca scăriță 2,13 m
Material aluminiu
Dimensiuni, pliată 1,22 m × 0,8 m × 0,26 m
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Număr de trepte 2 × 3 + 2 × 4
Număr de trepte 3
Adâncimea treptei 30 mm
Înălțimea scării verticale 2 m
Lățimea inferioară, exterioară 0,8 m
Lățimea exterioară 350 mm