Descriere:
Poate fi utilizată ca scară simplă, ca scară cu două fețe sau ca platformă de lucru practică.
Lățimea exterioară a corpului scării: 350 mm.
Articolele cu nr. de comandă 42381 - 42383 sunt echipate cu două bare transversale, iar cele cu nr. de comandă 42384 cu o singură bară transversală.
Pantofi din plastic înlocuibili pentru o poziție în picioare antiderapantă.
Cu platformă din lemn rabatabilă pentru utilizare ca platformă de lucru.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 4,45 m
Sarcina max. 150 kg
Lățime 0,75 m
Greutate 16,2 kg
Înălțime ca platformă de lucru 0,99 m
Lungime 1,02 m
Lungime ca scară simplă 3,62 m
Lungime ca platformă de lucru 1,55 m
Lungime ca scăriță 1,85 m
Material aluminiu
Dimensiuni, pliat 1,02 m × 0,75 m × 0,26 m
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Număr de trepte 3
Număr de trepte 4 × 3
Adâncimea treptei 30 mm
Înălțimea scării verticale 1,75 m
Lățimea exterioară inferioară 0,75 m
Lățimea exterioară 350 mm