Workmaster Plus P - Platforma de lucru R13

Cod articol: 42304
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 42304
EAN / GTIN 4003866423040
Număr producător 42304

Descriere

Descriere:

Acoperire extrem de rezistentă la alunecare a platformei, în conformitate cu specificațiile grupei de clasificare R13.
Siguranță sporită chiar și cu substanțe uleioase sau chiar gheață atunci când sunt utilizate în exterior.
Disponibilă și cu panouri din lemn ca standard.
Dimensiuni platformă 1,70 x 0,60 m.
Sarcina totală admisă a platformei de 300 kg - poate fi astfel utilizată de două persoane.
Se pliază deosebit de compact pentru transport și depozitare.
Urcare confortabilă prin intermediul treptelor late din metal ușor de 60 mm adâncime.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,7 m
Sarcina maximă 300 kg
Lățime 0,74 m
Greutate 19 kg
Suprafața de bază 2,21 m × 0,74 m
Lungime 1,77 m
Dimensiuni, pliată 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 0,7 m
Lungime platformă 1700 mm
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Adâncimea treptei 65 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături