Workmaster Plus P - Platformă de lucru din lemn

Cod articol: 42303
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 1
Material Lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42303
EAN / GTIN 4003866423033
Număr producător 42303
L-Număr L90010 1029

Descriere

Descriere:

Acoperire extrem de rezistentă la alunecare a platformei, în conformitate cu specificațiile grupei de clasificare R13.
Siguranță sporită chiar și cu substanțe uleioase sau chiar gheață atunci când sunt utilizate în exterior.
Disponibilă și cu panouri din lemn ca standard.
Dimensiuni platformă 1,70 x 0,60 m.
Sarcina totală admisă a platformei de 300 kg - poate fi astfel utilizată de două persoane.
Se pliază deosebit de compact pentru transport și depozitare.
Urcare confortabilă prin intermediul treptelor late din metal ușor de 60 mm adâncime.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,7 m
Sarcina maximă 300 kg
Lățime 0,74 m
Greutate 18 kg
Suprafața de bază 2,21 m × 0,74 m
Lungime 1,77 m
Dimensiuni, pliată 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 0,7 m
Lungime platformă 1700 mm
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Adâncimea treptei 65 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături